Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámpara frontal de cabeza LED SLA

Lámpara frontal de cabeza LED SLA
FRONTAL-CABEZA-1- LED-1XAA-200LM

Nº de art. 0827809998
EAN 4056807927008

Precios visibles tras iniciar sesión
Lámpara frontal de cabeza LED SLA

Nº de art. 0827809998

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

También se puede utilizar como linterna (se puede retirar de la diadema)
  • Regulable y enfocable

  • 2 programas de luz: baja potencia y alta potencia

  • Pinza de sujeción integrada: se puede fijar a la ropa y al cinturón

  • Cabezal giratorio de la lámpara
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso en corto alcance. Incompatible con cascos de construcción.

Flujo luminoso mínimo/máximo

20 / 200 lm

Enfoque ajustable

Alcance de iluminación mín./máx.

40 / 130 m

Clase de protección IP

IP 54

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C

Material

Plástico

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía